Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 925Ohm, 1 Öffner, 24V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076047
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DBT72410U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Reed-Relais, Typ=DBT72410U, Breite=15.8 mm, Höhe=22.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=7 kV, Schaltspannung – DC=7 kV, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=925 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.