Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Quintax, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Einsatz Quintax, Typ=09 14 002 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Positionen=2, Geeignet für=Han-Eco-Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=DNV Germanischer Lloyd UL Listed CSA, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,81*
€ 5,39*
2 Tage
4
2
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,41*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,55*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,8634*
€ 5,5906*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9915
ab € 10,0011*
Zubehör
Harting
09 15 004 3113
ab € 14,28*
Zubehör
Harting
09 15 000 6221
ab € 0,7884*
Zubehör
Harting
09 15 000 6223
ab € 0,8202*
Zubehör
Harting
09 15 000 6224
ab € 0,8231*
Zubehör
Harting
09 15 000 6225
ab € 0,791*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8293*
Zubehör
Harting
09150013113
ab € 16,02*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,5716*
Zubehör
Harting
09150013123
ab € 16,19*
Zubehör
Harting
09150083113
ab € 15,7603*
Zubehör
Harting
09140023001
ab € 8,27*
Zubehör
Harting
09 14 002 3001
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.