Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078603
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpkontakt, Typ=09 15 000 6226
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8491*
€ 1,0391*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86769*
€ 1,05769*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,06*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8836*
€ 1,0736*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6126
ab € 0,7269*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,6919*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,1325*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 562,72*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,94*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,47*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,03*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.