Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078613
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310062701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Einsatz, Typ=09310062701, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=690 V, Nennstrom=35 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Han HsB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, leistungsstecker, Einsatz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 21,91*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 21,93*
€ 5,00*
ab € 17,11*
€ 21,95*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,83659*
€ 24,11659*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 10,91*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,1264*
Zubehör
Harting
09 31 006 2601
ab € 15,53*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,2317*
Zubehör
Harting
0930016173001
ab € 33,90*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,5946*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 10,9674*
Zubehör
Harting
19 30 016 0272
ab € 15,92*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,4877*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,12*
Zubehör
Harting
09 30 016 1270
ab € 13,19*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,6999*
Zubehör
Harting
19 30 016 0547
ab € 13,4843*
Zubehör
Harting
09 30 016 0420
ab € 11,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.