Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke PNP 350mm 500us 30V 100mA IP67 OHDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079114
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     OHDK 14P5101/S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Lichtschranke, Typ=OHDK 14P5101/S35A, Alternative (Alias)=11001254, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=14.8 mm, Erfassungsreichweite max.=350 mm, Erfassungsreichweite mind.=20 mm, Höhe=43 mm, Laststrom=100 mA, Länge=31 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Laser, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichttaster, Serien=OHDK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 317,09*
€ 389,23*
€ 6,90*
ab € 394,61*
€ 469,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 512,16*
€ 583,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,89*
€ 694,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,44*
€ 651,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,30*
€ 639,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M324-0000-10-003-PX0434-050
ab € 15,35*
Zubehör
Baumer
150328
ab € 33,57*
Zubehör
Baumer
149011
ab € 30,83*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.