Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange, Flach, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079184
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00039
EAN/GTIN:
     653415237822
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange 140 mm
flachzange
flachzange rnd
Zange, Typ=RND 550-00039, Gesamtlänge=140 mm, Art der Spitze=Flach, ESD-sicher=Nein, Typ=Greifzange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
148 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 15,39*
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 18,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.