Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange, Spitz, 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079187
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Zange, Typ=RND 550-00042, Gesamtlänge=155 mm, Art der Spitze=Spitz, ESD-sicher=Ja, Typ=Greifzange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.