Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 6A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079719
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5220.0643.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=5220.0643.1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=34 mm, Höhe=36 mm, Induktivität=700 µH, Kapazität Cx=47 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=57.8 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Pole=3, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
44,260 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
44,26 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,85*
€ 17,52*
10
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 18,01*
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 18,18*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 20,54*
€ 29,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0047
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.