Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 700uH, 300VAC, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082877
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN112-4-02-0M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN112-4-02-0M7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.1 mm, Dämpfung=-999, Höhe=12.6 mm, Induktivität=700 µH, Kapazität=-999, Länge=17.7 mm, Maximaler DC-Widerstand=24 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=4 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN112
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, drosselspule, Stromkompensierte Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,40*
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,47*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,22*
€ 2,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.