Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 700uH; 4A; 24mΩ; 15x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 700uH; 4A; 24mΩ; 15x10mm
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 700uH; 4A; 24mΩ; 15x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-RN112-4-02-0M7
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN112-4-02-0M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x10mm
Widerstand: 24mΩ
Betriebsstrom: 4A
Induktivität pro Windung: 0,7mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, drosselspule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,47*
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,22*
€ 2,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.