Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 1A, 500V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090198
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.5011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=8020.5011, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=1.5 kA, Durchmesser=6.35 mm, Gewicht=2.84 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=31.8 mm, Nennspannung (AC)=500 V, Nennspannung (DC)=400 V, Nennstrom=1 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=CE CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,06*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,554*
€ 1,082*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,30*
2 Tage
390
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,476*
€ 1,344*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.3804
ab € 1,52*
Zubehör
Schurter
0031.1631
ab € 1,57*
Zubehör
Schurter
0031.1661
ab € 0,88*
Zubehör
Schurter
0031.1613
ab € 2,00*
Zubehör
Schurter
0031.2520
ab € 10,75*
Zubehör
Schurter
8040.0001
ab € 0,49*
Zubehör
Schurter
0031.2570
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.