Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, 1048, 3A, 1 Schliesser, 2.6N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091628
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1048.1132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Mikroschalter, Typ=1048.1132, Betätigungskraft=2.6 N, Breite=6.4 mm, Höhe=10 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=3 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=19.8 mm, Anschlussart=Geformte Leiter, 500 mm, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=Polyamid Glasfaser (GF), Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed ENEC, Serien=1048
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,80*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 8,37*
1 Tag
784
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,30*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.