Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; SPST-NO; OFF-(ON); Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-1048.1132
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1048.1132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuseabmessungen: 19,4x6,4x14,9mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 500mm
Kontaktmaterial: Gold
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenform: rechtwinklig
Abmessungen: 19,4x6,4x17,4mm
Herstellerserie: 1045
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,80*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 8,37*
1 Tag
784
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,30*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 708,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.