Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Stift Stößel, 2,6 N, 3 (3) A/250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Stift Stößel, 2,6 N, 3 (3) A/250 V
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Stift Stößel, 2,6 N, 3 (3) A/250 V
Artikel-Nr.:
     4502-12G9350
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1048.1132
EAN/GTIN:
     4099889211498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Subminiatur-Schnappschalter Baureihe 1045 Typ Marquardt 1045.../1046.../1048. Mit staub- und wassergeschütztem Schaltsystem entsprechend IP 67 (Typen 1046...IP 40); Bauform: DIN 41635 B, Schaltunktion: 1 Wechsler oder 1 Schließer. Schaltleistung: siehe Tabelle, Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, geeigent für Geräte der Schutzklasse II. Prellzeit: max. 5,0 ms. Schutzart: IP 67 oder IP 40, Material Gehäuse: PA Latamid glasfaserverstärkt, Material Zusatzbetätiger: rostfreier Edelstahl, Entflammbarkeit: UL 94 V-0, Temperaturbereich: –40 bis +100 °C. Zulassungen: ENEC, cULus. Mit Betätigerknopf und Kabelanschluss 500 mm. Vorlaufweg: max. 1,2 mm, Nachlaufweg: 0,5 mm, Ruhestellung: max. 9,15 ±0,15 mm, Schaltpunkt: 8,4 ±0,3 mm, zulässige Endstellung: 7,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Schaltleistung, max.Schaltkraft, Schutzart (betätigerseitig)): 1048.1132, 1 Schließer, 3,0 (3,0) A/250 VAC 30E3, 2,6 N, Ag
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
2,6 N
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
3 (3) A/250 VAC
Schaltpunkt:
8,4 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,80*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 8,37*
1 Tag
784
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,30*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.