Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche 80x130x325mm 2Go Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092521
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004352001
EAN/GTIN:
     4013288187369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
wera werkzeugbox
Werkzeugtasche, Typ=05004352001, Alternative (Alias)=Wera 2Go 3, Breite=325 mm, Höhe=130 mm, Tiefe=80 mm, Beuteltyp=Case, Farbe=Schwarz, Serie=2Go
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
370 mm
Nettogewicht:
742 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
742 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugtasche
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 20,15*
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 20,76*
1 Tag
81
€ 7,90*
ab € 16,94*
€ 20,96*
4 Tage
86
€ 4,30*
ab € 16,91*
€ 21,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05670446001
ab € 0,88*
Sonstiges
Wera
05670447001
ab € 1,68*
Sonstiges
Wera
05670448001
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.