Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler, 6 Stellen, 94 ... 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30094661
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7932
EAN/GTIN:
     4016138687842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Vorwahlzähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Impulszähler, Typ=7932, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=94 VAC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Tiefe=93 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=10 kHz, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Programmierbarer Zähler, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell Fernbedienung Automatisch, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=-99999, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serien=7000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
90 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
287 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler 6-stellig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 176,78*
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 176,79*
€ 5,90*
ab € 155,68*
€ 197,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 206,13*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 229,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.