Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 10A 6.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30094729
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123240000
EAN/GTIN:
     4032248905485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Relaissockel, Typ=1123240000, Alternative (Alias)=TRS 24VDC 1CO EMPTY, Breite=6.4 mm, Höhe=87.8 mm, Länge=89.6 mm, Pole=1, Spannung max.=230 VAC, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,15*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 5,25*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,12*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,866*
€ 6,446*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,68*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,27*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,21*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,40*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,55*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 8,54*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,93*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,78*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.