Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Panelmeter 72 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095822
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM802-TW-TV
EAN/GTIN:
     4016138890679
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Gleichspannung-Digitalanzeige
Gleichstrom-Digitalanzeige
Digitales Panelmeter, Typ=DPM802-TW-TV, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Zeichenhöhe=11 mm, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung Wechselspannung Gleichstrom Wechselstrom, Messgerätetyp=Einbaumessgerät Spannungs- & Strommesser, Stromversorgung=5 bis 16 VDC, Messbereich Spannung=AC: 100 µV ... 300 V DC: 1 mV ... 300 V, Strommessbereich=AC: 1 μA ... 10 A DC: 1 μA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,95*
€ 87,27*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 87,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 116,98*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 117,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.