Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments DPM-802-TW-TV Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q445091
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM-802-TW-TV
EAN/GTIN:
     4016138890679
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Gleichspannung-Digitalanzeige
Gleichstrom-Digitalanzeige
TDE Instruments DPM802-TW-TV ist ein 3 3/4-stelliges digitales Voltmeter und Ampèremeter Einbauinstrument für AC und DC Messung mit LCD Display,weißer LED Hintergrundbeleuchtung, zusätzlicher 40 Segment Bargraphanzeige, Low Bat Anzeige und RS232 Schnittstelle. Dieses digitale Voltmeter und Amperemeter Einbauinstrument hat eine automatische Bereichsumschaltung bei einemVoltmeter Messbereich von 400 mV bis 300 V AC oder DC, sowie einen wählbaren Amperemeter Messbereich von1 μA bis 10 A AC oder DC. Min. & max. Werte werden abgespeichert und können abgerufen werden. Die Versorgungsspannung dieses digitalen Einbauinstruments beträgt 5 V bis 16 V DC. Zur Fernabfrage der Messdatenverfügt dieses digitale Voltmeter und Amperemeter Einbauinstrument über eine RS232 Schnittstelle.
Features:
Display-Ablesewinkel Vorne/Oben
3999 Count LC-Anzeige
Zusätzliche Bargraphanzeige
RS-232 Schnittstelle
Versorgungsspannung: 9 V DC (min. 5 V max. 16 V)
Messbereich Spannung: 1 mV bis 300 V AC oder DC
Automatische Bereichsumschaltung bei 400 mV, 4 V, 40 V, 300 V
Anzeige von Min. und Max. Werten Spannung
Messbereich Strom: 1 µA bis 10 A AC oder DC
Low Bat Warnanzeige
Versorgung Beleuchtung: 8 V bis 12 V DC
Betriebstemperatur 0°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
72 mm
Gewicht:
60 g
Rahmenbreite:
72 mm
Messfunktion:
Spannung DC + Spannung AC + Strom DC + Strom AC
Einbau-Breite:
68 mm
Displaybeleuchtung:
weiß
Einbauhöhe:
33 mm
Messbereich (min.):
0.001 + 1 µA
Messbereich (max.):
300 + 10 A
Besonderheiten:
Display Ablesewinkel Vorne/Oben
Betriebsspannung max.:
16 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung:
5 + 9 + 12 + 16 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
3999
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,95*
€ 87,27*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 87,28*
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 116,98*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 117,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.