Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Gerätedose IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096454
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     53114330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autosteckdose
KFZ Gerätedose
KFZ Steckdose
Gerätedose Unterputz
KFZ Gerätedose IP 67, Typ=53114330, Grösse (Durchmesser)=12 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Faston-Flachstecker, Kontaktausführung=Steckbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.