Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement, M22-FK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-FK10
EAN/GTIN:
     4015081759613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Kontaktelement, Typ=M22-FK10, Alternative (Alias)=180792, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=1.5 A, Anschlussart=Käfigklemme, Geeignet für=RMQ-Titan Pushbuttons, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Kontaktelement
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 4,59*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,85*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,81*
€ 5,14*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,82*
€ 5,19*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.