Normal-Hilfsschalter NHI-E-10-PKZ0#199327Normal-Hilfsschalter, Can be fitted to the front, Terminal designation differs to that of an auxiliary contact that can be fitted to the side, S = Schließer...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 32 A Leistung = 15 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubansc...
Funktionselement, Befestigung: Frontbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: LED nicht austauschbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei...
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-...
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessu...
Hilfsschalterbaustein 2p. 1S1Ö DILA-XHI11Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzuge...
Hersteller: EATON ELECTRIC Montage: für Frontelement Betriebstemperatur: -25...70°C Ausgänge: Federzugklemmen Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement Kontaktkonfiguration: NO Kontaktbelastbarkeit AC @...
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Produktpalette: Freedom Series Anschluss des Hilfskontakts: Screw Montage des Hilfskontakts: Side Mount Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC Zur Verwendung mit: Defi...
Montage des Hilfskontakts: Front Mount Anschluss des Hilfskontakts: Screw Zur Verwendung mit: Eaton XTRE Series Control Relays SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC P...