Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 127x127x38mm 24V 252m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097155
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5214NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=5214NH, Alternative (Alias)=9294310608, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=127 mm, Durchflussrate=252 m³/h, Gebläsedrehzahl=3650 min -1 , Geräuschpegel=51 dBA, Höhe=127 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,33*
€ 81,53*
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 89,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 96,19*
€ 6,90*
ab € 81,29*
€ 114,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 0,81*
Zubehör
ebm-papst
88601-2-2929
ab € 6,15*
Zubehör
ebm-papst
09496-2-4039
ab € 4,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ 33-1
ab € 4,95*
Zubehör
ebm-papst
LZ35
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.