Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr, Astro / Tag, 1 Wechsler (CO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100066
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC1813 EASY
EAN/GTIN:
     4022709235886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Zeitschaltuhr, Typ=SC1813 EASY, Batterielebensdauer=10 Jahre, Kanäle=1, Schaltintervall min.=1 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=4, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Minuten, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=SC Easy Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
115 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,42*
€ 60,13*
€ 8,95*
ab € 45,40*
€ 60,14*
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 77,64*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 80,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 109,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.