Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Extender, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104076
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB 2.0 Extender, 5 m, Typ=UE250
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
256 g
Tiefe:
157 mm
Bruttogewicht:
256 g
Breite:
187 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,85*
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 15,71*
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 17,13*
5 Tage
16
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 20,32*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.