Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Filter-Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105840
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW20-F02E-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Filter-Regler
Filterdruckregler
Modularer Filter-Regler, Typ=AW20-F02E-B, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebstemperatur max. – Prozess=60 °C, Betriebstemperatur max. – Umgebung=60 °C, Betriebstemperatur min. – Prozess=-5 °C, Betriebstemperatur min. – Umgebung=-5 °C, Druckeinstellung max.=850 kPa, Druckeinstellung min.=50 kPa, Filtriergrösse=5 µm, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Manuell, Bauart=Sekundärentlüftung, Eingebautes Druckmessgerät=Ja, Grösse Anschlussport=G1/4", Material Behälter=Polycarbonat, Anschlussgrösse Druckmessgerät=1/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
214 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
214 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481100590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,29*
€ 34,21*
18 Tage
5652
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 34,97*
3 Tage
40
€ 8,90*
ab € 27,85*
€ 36,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,05*
€ 41,78*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AKM2000-F01
ab € 14,44*
Zubehör
SMC
AKM2000-F02
ab € 14,42*
Zubehör
SMC
C2SF-2
ab € 5,20*
Zubehör
SMC
ISE35-R-65-LA
ab € 70,33*
Zubehör
SMC
AR20P-580AS
ab € 6,25*
Zubehör
SMC
C2SF
ab € 2,86*
Zubehör
SMC
ISE35-N-65-LA
ab € 70,21*
Zubehör
SMC
EAV2000-F02-5YO-Q
ab € 96,75*
Zubehör
SMC
AR23P-270AS
ab € 1,64*
Zubehör
SMC
VHS20-F02
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.