Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
3/2 Wegeventil
>
Artikel
VHS20-F02 3-wege Ventil FRL abschließbar G1/4"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-VHS20-F02
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
VHS20-F02
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Ventil 3-Wege G1 / 4 "für SMC Luftfilter+Regler+Druckluftöler, abschließbar (OHS-Ventil) NL / min 876 Auslassöffnung: G1 / 8 " Geeignet für Serie: AC20
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Weitere Suchbegriffe:
Handventil
,
Hebelventil
,
Kipphebelventil
,
Manuelles Wegeventil
,
Pneumatik Fußventil
,
Pneumatik Handventil
,
Druckluft Absperrventil
,
Pneumatik Absperrventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil g1/8
,
3/2 wegeventil
,
smc 3/2 wegeventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC Abstandhalter Typ T, für Serie AC
SMC
Y210-F01-A
ab € 4,84*
Zubehör
SMC Abstandhalter Typ T, für Serie AC20-A
SMC
Y210-F02-A
ab € 4,84*
Zubehör
SMC Abstandhalter, für Serie AC20-A
SMC
Y200T-A
ab € 2,62*
Zubehör
SMC Abstandhalter, für Serie AC20-A
SMC
Y200-A
ab € 1,67*
Zubehör
SMC EAV2000 Pneumatik-Magnetventil Einzelplatzinstallation G1/4, Magnet/Vorsteuerung/Feder-betätigt 24V dc
SMC
EAV2000-F02-5YO-Q
ab € 96,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen