Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubwinkel (Aussengewinde)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106474
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2L08-U02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Einschraubwinkel (Aussengewinde), Typ=KQ2L08-U02A, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=-999, Anschlussgrösse A=Ø8 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=R1/4", Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Einschraubwinkel (Aussengewinde), Steckverbindermaterial=Messing, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8719
10
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,26*
2 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 1,68*
€ 2,50*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,82*
5
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,78*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,46*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,52*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 17,09*
Zubehör
SMC
TCU0805B-1
ab € 24,84*
Zubehör
SMC
TU0805BU-20
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.