Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Schlitz, SL3.5, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107421
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059472001
EAN/GTIN:
     4013288011527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schraubendreherklinge
Bit, Typ=05059472001, Länge=70 mm, Kopftyp=Schlitz, Bitgrösse=SL3.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,25*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 4,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059305001
ab € 1,46*
Zubehör
Wera
05059310001
ab € 1,46*
Zubehör
Wera
05059325001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.