Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 36A, 250VAC, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109618
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-36-08
EAN/GTIN:
     7612774459880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter, Typ=FN2070-36-08, Alternative (Alias)=FN20703608, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=57.5 mm, Höhe=45.4 mm, Induktivität=1.23 mH, Kapazität Cx=2.2 µF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=660 µA, Länge=156 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=36 A, Widerstand=220 kΩ, Anschlussart=Schraube, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
746,300 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
746,3 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 68,93*
€ 90,95*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 95,67*
10
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 101,21*
1
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 138,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.