Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 6A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109641
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN281-6-06
EAN/GTIN:
     7612774452973
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN281-6-06, Alternative (Alias)=FN281606, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32 mm, Höhe=82 mm, Induktivität=450 µH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=373 µA, Länge=48.6 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 23,96*
1
€ 6,90*
ab € 20,79*
€ 29,13*
1
€ 4,00*
ab € 23,73*
€ 34,28*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,70*
€ 34,28*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,23*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,52*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,68*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,82*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,96*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.