Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN281-6-06 FILTER, 6A, 1 FUSE, ANSCHRAUBBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1104576
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN281-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN 280
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, schaffner gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN281-6-06, 1104576, 110-4576
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 6,90*
    ab € 20,77*
    € 23,44*
    1
    € 4,00*
    ab € 19,88*
    € 29,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,73*
    € 33,64*
    1
    € 8,95*
    ab € 30,35*
    € 41,60*
    1
    Frei Haus
    ab € 26,43*
    € 42,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,00*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 7,88*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,66*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.