Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-FN281-6-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN281-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 6A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 373µA
Steckverbinder-Serie: FN280
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Induktivität: 450µH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kapazität Cx: 0,22µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Sicherung x1;Filter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 23,44*
1
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 29,30*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,73*
€ 33,64*
1
€ 8,95*
ab € 30,35*
€ 41,60*
1
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 42,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 937,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,00*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 7,88*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,65*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,68*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.