Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO®-Klettverschluss 25m x 10mm Stoff / Polypropylen Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110064
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64101
EAN/GTIN:
     8412355641012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
VELCRO®-Klettverschluss, Typ=VEL-OW64101, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=10 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=25 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
146 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 16,60*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,52*
€ 18,64*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 19,12*
Lager 115
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 24,56*
1 Tag
151
pro Stück
€ 14,99*
ab € 20,16*
€ 29,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,56*
€ 29,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.