Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO®-Klettverschluss 25m x 16mm Stoff / Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110076
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64128
EAN/GTIN:
     8412355641289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
VELCRO®-Klettverschluss, Typ=VEL-OW64128, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=16 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=25 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
222 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
222 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 25,08*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 28,95*
5 Tage
36
€ 1,00*
ab € 24,52*
€ 32,67*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 29,00*
€ 40,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,82*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.