Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO One Wrap Band 25m 16mm SchwzFRT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO One Wrap Band 25m 16mm SchwzFRT Schwarz
VELCRO One Wrap Band 25m 16mm SchwzFRT Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999087795
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64128
EAN/GTIN:
     8412355641289
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

VELCRO One Wrap Band 25m 16mm SchwzFRT Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Kabel Farbe: Schwarz Breite: 16 mm - 17 mm

VELCRO One Wrap Band 25m 16mm SchwzFRT Schwarz

Produktbeschreibung:

VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m,
flammhemmend

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kabel
Technische Daten
Breite
16 mm
Allgemeines
Farbe
Schwarz

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 24,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 28,80*
Lager 7405
36
€ 1,00*
ab € 24,62*
€ 32,49*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 29,14*
€ 40,62*
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 49,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.