Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO®-Klettverschluss 25m x 50mm Stoff / Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110089
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64179
EAN/GTIN:
     8412355641791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
VELCRO®-Klettverschluss, Typ=VEL-OW64179, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=25 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
680 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
680 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,41*
€ 58,64*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 51,91*
€ 67,59*
€ 8,95*
ab € 65,41*
€ 86,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,43*
€ 89,91*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 90,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,6172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.