Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO One Wrap Band 25m 50mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO One Wrap Band 25m 50mm Schwarz
VELCRO One Wrap Band 25m 50mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999087820
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64179
EAN/GTIN:
     8412355641791
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

VELCRO One Wrap Band 25m 50mm Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Kabel Farbe: Schwarz

VELCRO One Wrap Band 25m 50mm Schwarz

Produktbeschreibung:

VELCRO® One Wrap® Band 50 mm breit, schwarz, 25 m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Kabellänge
25 m

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 58,50*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 51,87*
€ 67,48*
€ 8,95*
ab € 65,39*
€ 85,80*
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 89,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 90,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.