Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 4 Pole, 3 Schliesser / 1 Öffner, 10A @ 690V, 230V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112048
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN31P7
EAN/GTIN:
     3389110500318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
LY-Relais
Schütz, Typ=CA2KN31P7, Pole=4, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
178 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
178 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,21*
€ 26,64*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 21,28*
€ 27,91*
€ 5,00*
ab € 21,47*
€ 28,19*
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 30,05*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 40,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.