Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 1kOhm 250mW ±20 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115414
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310Y-001-102L
EAN/GTIN:
     5059043950709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=3310Y-001-102L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=9.53 mm, Nennleistung=250 mW, Rotationswinkel=270 °, Schaftdurchmesser=3.18 mm, Schaftlänge=12.7 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3310, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,92*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,91*
2 Tage
352
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 5,18*
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 8,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-2220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
020-3220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,21*
Zubehör
Elma
020-1220
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.