Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse mit gerundeten Kanten 84 140x110x35mm Weiss ABS IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117154
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SU-140W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Leiterplattengehäuse
Pultgehäuse
abs-gehäuse takachi
Gehäuse mit gerundeten Kanten, Typ=SU-140W, Aussenmass Breite=140 mm, Aussenmass Höhe=35 mm, Aussenmass Tiefe=110 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Universal, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Serie=84
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
101,800 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
101,8 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Gehäuse mit gerundeten Kanten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 12,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 17,19*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 12,99*
€ 23,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.