Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI SU-140W LEITERPLATTENGEHÄUSE, ABS, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444771
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SU-140W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Leiterplattengehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 140 mm
  • Außentiefe - metrisch: 110 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Leiterplattengehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 5.51 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.33 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 35 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, SU-140W, 2444771, 244-4771
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,98*
    € 12,45*
    € 5,95*
    ab € 8,79*
    € 17,26*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 13,01*
    € 23,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.