Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 110mm; Y: 140mm; Z: 35mm; ABS; weiss; IP40; -10÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 110mm; Y: 140mm; Z: 35mm; ABS; weiss; IP40; -10÷60°C
Gehäuse: Pult; X: 110mm; Y: 140mm; Z: 35mm; ABS; weiss; IP40; -10÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-TKC-SU-140W
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SU-140W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Leiterplattengehäuse
Pultgehäuse
abs-gehäuse takachi
Hersteller: TAKACHI
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 140mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 35mm
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 12,42*
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 17,19*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 12,99*
€ 23,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.