| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1845082 Herst.-Nr.: 101020193 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Einsatz mit = Benutzerfreundliche Grove-kompatible Schnittstelle Kit-Name = Grove - Temp and Humi and Barometer Sensor
Hohe Genauigkeit, absolute Genauigkeit von ±1,0 hPa für Druck, ±1 Genauigkeit für Temperatur und ±3 % für Feuchtigkeit Benutzerfreundliche Grove-kompatible Schnittstelle Unterstützt sowohl I2C- als auch SPI-Kommunikation Kann als Höhenmesser mit einer Genauigkeit von ±1 Meter verwendet werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zum Einsatz mit: | Benutzerfreundliche Grove-kompatible Schnittstelle | Kit-Name: | Grove - Temp and Humi and Barometer Sensor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 1845082, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020193, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 17,22* | € 26,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 27,69* | € 39,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,19* | € 41,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|