Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschlüssel, L, 0.9 mm, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118803
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4411 009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel, Typ=T4411 009, Gesamtlänge=32 mm, Form=L, Grösse=0.9 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,30*
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,31*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 2,12*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.