| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4411-009 Herst.-Nr.: T4411 009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Material: Chrom-Vanadium-Stahl Gesamtlänge: 30mm Werkzeug-Typ: Schlüssel Schlüssel-Art: Sechskant Einheitspreis: Nein Schlüsselgröße: HEX 0,9mm #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,30* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 1,30* | € 2,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,85* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|