Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119131
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD217T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
Optokoppler, Typ=ILD217T, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.55 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=4 kV, Kanäle=2, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=20 mA, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOIC-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,77*
5
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,78*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,675*
€ 2,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,754*
€ 2,08726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,282* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 73,64*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,08*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.