Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, SFH6316T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119164
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6316T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=SFH6316T, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.9 V, Durchlassstrom (ID) max.=20 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Isolierspannung=4 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Kollektorstrom max.=25 mA, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=15 %, Umkehrspannung (Uu)=3 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOIC-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,49*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,50*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,65*
5
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 2,11*
1 Tag
461
1
€ 14,99*
ab € 0,742*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.