Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SOIC-8, SFH6316-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SOIC-8, SFH6316-T
Vishay Optokoppler, SOIC-8, SFH6316-T
Artikel-Nr.:
     4502-68S3666
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6316-T
EAN/GTIN:
     4099879001771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, SFH6316-T, VISHAY Der SFH6316-T ist ein Hochgeschwindigkeits-Optokoppler, der aus einer GaAlAs-Infrarot-Emissionsdiode besteht, die optisch mit einem integrierten Fotodetektor und einem Hochgeschwindigkeitstransistor gekoppelt ist. Der Fotodetektor ist vom Transistor isoliert, um Miller-Kapazitätseffekte zu reduzieren. Die Open-Collector-Ausgangsfunktion ermöglicht es dem Schaltungsdesigner, die Lastbedingungen bei der Kopplung mit verschiedenen Logiksystemen wie TTL, CMOS usw. anzupassen. Features * Oberfläche montierbar * Kompatibel mit Infrarot-Dampfphasen-Reflow- und Wellenlötverfahren * Ausgang mit offenem Kollektor Anwendungen * Mikroprozessor-Systemschnittstelle * Beseitigung von Erdschleifen * Galvanische Geräuschisolierung * Serielle Bussysteme * Übersetzung der Signalpegel
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
500 ns
Anstiegszeit:
250 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
8 mA
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
4 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,49*
3
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,50*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,65*
5
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 2,11*
1 Tag
461
1
€ 14,99*
ab € 0,742*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.