Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; 1Mbps; Uce: 25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; 1Mbps; Uce: 25V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; 1Mbps; Uce: 25V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH6316T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6316T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Anschaltzeit: 0,8µs
Ausschaltzeit: 0,8µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 4kV
Transfer: 1Mbps
CTR@If: 19-50%@16mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,49*
3
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,65*
5
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 2,11*
1 Tag
461
1
€ 14,99*
ab € 0,742*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.